ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 麻酔カート
麻酔カート LUXE NCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
8-4812-02
注文コード
54550257
品番
NC3706
参考基準価格(税別)
¥161,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
1つの鍵で全ての段数をロックできます。移動時に壁等を傷付けにくいバンパー付きで、耐久性に優れています。コンパクトサイズですが収納力に優れています。
付属品
鍵×2本
材質
本体/スチール、天板/ABS樹脂
質量(kg)
53.2
タイプ
引出し6段タイプ
耐荷重(kg)
天板/15、引出し/約10/段、補助天板/5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×542×1056
キャスター径(Φmm)
102(前輪ストッパー付き)
引出し内寸法(mm)
浅/353×385×56×3個、中/353×385×134×2個、深/353×385×213×1個
アズワン品番
8-4812-02
補助天板寸法(mm)
280×385
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。