リハビリ・トレーニングマット AIREX Mat AMFシリーズ [AIREX Max]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54550318 品番 AMF-310R 赤
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

世界中で採用されているスイス製AIREXマット。細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力がありショックを和らげます。表面はスリップによる転倒の危険を防止する波形パターン加工です。軽くて持ち運びやすく、耐久性に優れています。コーナーは直角ですので、複数枚敷き詰めてスペースを広げる事ができます。汚れても水洗い可能です。

用途リハビリ、バランス運動、フィットネス 材質PVC(塩化ビニル樹脂)発泡体 質量(kg)約5.5 表面両面波形 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約1250×2000×15 アズワン品番8-5484-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする