はさみで切れるネット包帯 4171シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54550354 品番 4171
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

どこから切っても切り口から糸のほつれが殆んど有りません。ラテックスフリーで、天然ゴム不使用です。湿布の押さえ・ガーゼの固定・キズの保護に適しています。

幅(cm)1 サイズS 材質ポリエステル・PU(ポリウレタン) 伸長(mm)約1200 長さ(mm)600 適合部位指用 アズワン品番8-5809-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする