ハヤシ・ニット
ハヤシ・ニットの 包帯
ハヤシ・ニットの チューブ包帯
はさみで切れるネット包帯 4171シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54550363
品番
4171
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
どこから切っても切り口から糸のほつれが殆んど有りません。ラテックスフリーで、天然ゴム不使用です。湿布の押さえ・ガーゼの固定・キズの保護に適しています。
幅(cm)
3
サイズ
M
材質
ポリエステル・PU(ポリウレタン)
伸長(mm)
約720
長さ(mm)
360
適合部位
手首・肘用
アズワン品番
8-5809-12