ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 施設用ワゴン
ネスティングカート(ハイタイプ)TNシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
8-6474-02
注文コード
54550668
品番
TN-NBS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥64,000
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
立ち作業時に疲れにくい天板高さ(1050mm)です。天板を跳ね上げることでネスティングできますので、収納時に場所を取りません。天板は耐薬品性に優れており、次亜塩素酸ナトリウムでの清拭が可能です。
色
ブルー
仕様
網棚:有り
材質
フレーム/スチール(ポリエステル粉体塗装)、天板/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
645×445×1050(折畳み時高さ1265)/棚網:385×235×47
質量(kg)
網棚有り/10.3、網棚無し/9.7
耐荷重(kg)
30
材質(キャスター)
ナイロン製(双輪・2輪ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)
50
アズワン品番
8-6474-02
天板有効寸法(mm)
645×445
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。