コンテック
コンテックの 懐中電灯・ライト
コンテックの キーホルダタイプライト
ラバー調ソフトLEDペンライト KEシリーズ ラバー調ソフトLEDペンライト ブラック/グリーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54550677
品番
KE-338
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
滑りにくく、手になじむラバー調です。
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
色
ブラック/グリーン
材質
本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール
寸法(mm)
Φ12×140
質量(g)
約55(電池含む)
アズワン品番
8-6494-04