ステンレスワゴン (両天板付き)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54550686 品番 RWR-L
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

両天板を広げると、広いスペースを確保できます。長尺ものを使用するときに、便利です。

材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)22 天板寸法(mm)補助:250×450(片面あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×950 棚間隔(mm)有効:500 キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付き) アズワン品番8-6502-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする