PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の 専門診療・科目別
PLUS(プラス)[文具]の リハビリ・整形
PLUS(プラス)[文具]の 物理療法機器
木製ペグボード ペグボードセット 小型セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
54550695
品番
NK-52
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
木のぬくもりを感じながら、楽しく訓練・遊びができます。持ち運びに便利な小型収納タイプです。
セット内容
ペグ5色(赤・青・紫・黄・橙)×各40本・緑×44本
材質
木
寸法(mm)
176×176×33
質量(g)
440
棒径(Φmm)
4×50
アズワン品番
8-6581-21