メンリッケ
メンリッケの ユニフォーム・シューズ
メンリッケの ユニフォーム
メンリッケの 手術着
スクラブシャツ ディスポタイプ 12枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(12枚)
注文コード
54550765
品番
18630
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
軽くてしなやかな「ユニソフト」を使用しています。ディスポーサブルの手術着です。
アズワン品番
8-6940-12
サイズ
L
着丈(cm)
74
胸囲(cm)
127
袖丈(cm)
9
材質
PP(ポリプロピレン)