麻薬庫 機械式テンキー錠 M

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54550817 品番 -
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

電源が不要の機械式テンキー錠と、シリンダー錠の2重ロックです。機械式テンキー錠の設定番号を忘れた場合は、非常解錠キーで解錠できます。可動棚が付属していますので、庫内で仕分けることができます。庫内から底板を外すと穴が2ヶ所ありますので、床などにビスで固定できます。

付属品可動棚1枚、鍵(シリンダー錠用2個、機械式テンキー錠用非常解除キー1個) 質量(kg)9 サイズ幅大 材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×290×315 アズワン品番8-6983-14 有効内寸法(mm)540×248×289
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

麻薬庫(機械式テンキー錠)(8-6983-11〜-14)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする