ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 施設用ワゴン
カラフルステンワゴン フック付き CSWL-2シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54550844
品番
CSWL-2SF
参考基準価格(税別)
¥40,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
天板には落下防止の三方手摺が付いています。人気の4色からお選びいただけます。2ヶの小物掛け用フックが付いています。追加棚板で更に拡張性を高めました。付属のドライバーで、容易に組み立てが可能です。
キャスター径(Φmm)
75
色
シルバー(塗装無)
材質
ステンレス(SUS430)(アクリル焼付塗装)
質量(kg)
約7.2
段数
2段
耐荷重(kg/段)
約20
材質(キャスター)
ウレタン製(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
603×402×897 /手摺含む
棚間隔(mm)
約50ピッチで調節可能
アズワン品番
8-6988-14
作業面寸法(mm)
597×397
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。