カラフルステンワゴン フック付き ラージ CSWL-3シリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54550869 品番 CSWL-3SF
参考基準価格(税別)¥47,900 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

天板には落下防止の三方手摺が付いています。人気の4色からお選びいただけます。2ヶの小物掛け用フックが付いています。追加棚板で更に拡張性を高めました。付属のドライバーで、容易に組み立てが可能です。

キャスター径(Φmm)75 シルバー(塗装無) 材質ステンレス(SUS430)(アクリル焼付塗装) 質量(kg)約8.8 段数3段 ※2段+追加棚板となります。 耐荷重(kg/段)約20 材質(キャスター)ウレタン製(ストッパー無し) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)603×402×897 /手摺含む 棚間隔(mm)約50ピッチで調節可能 アズワン品番8-6989-14 作業面寸法(mm)597×397
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54550869
2024-07-26
用途:
洗たく業務の仕分け用に最適

組み立ては自分で行いましたが、開梱から完成まで約15分で完了しました。
固定用のネジは小さく、既存のワゴンと比較にならないネジでしたが、三枚の棚とねじワッシャの組合せで緩むこともありません。
女性でも安易に組み立てられると思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする