ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 施設用ワゴン
ステンレス静音ワゴン(組立式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
キャスター径(Φmm)
75(静音強化型・2輪ストッパー付き)
アズワン品番
8-6992-02
注文コード
54550887
品番
-
参考基準価格(税別)
¥48,700
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
キャスター径・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
棚板は約50mmピッチで高さ調節が可能です。走行時に振動や騒音が少ない静音キャスターです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
614×414×846
キャスター径(Φmm)
75(静音強化型・2輪ストッパー付き)
アズワン品番
8-6992-02
棚板有効寸法(mm)
593×393
材質
本体/ステンレス(SUS430)
耐荷重(kg/段)
20
材質(キャスター)
エラストマー製
棚間隔(mm)
約50ピッチで調節可能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000