プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用カート・ワゴン
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用ワゴン
折りたたみ展開台 950×600×900
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54550905
品番
TM-950-F
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
天板と脚を折りたたむことで、コンパクトに保管することができます。使用する時は、天板と脚をパッチン錠等で固定するだけですぐに使用できます。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
15
材質(キャスター)
エラストマー製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
950×600×900
キャスター径(Φmm)
75(対角ストッパー付き)
アズワン品番
8-6998-01
折りたたみ寸法(mm)
950×272×1069
ネスティング
可
天板有効寸法(mm)
910×560