ハーグストレイト
ハーグストレイトの 施設用家具・備品
ハーグストレイトの チェア 施設用
ハーグストレイトの ドクター・ナース・クランケチェア
手術用スツール
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
8-7159-01
注文コード
54550975
品番
556
参考基準価格(税別)
¥468,000
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
5本脚で安定感に優れ、長時間使用しても疲労感が少なく快適です。
品番:558は肘掛けと背もたれの調節が可能で、フロアーロックを装備しています。
材質
脚部/鉄、シート/ポリウレタンフォーム、キャスター/プラスチック
寸法(mm)
500×500×450〜640
質量(kg)
約29
キャスター径(Φmm)
65(ストッパー無し)
高さ調節
足踏みペダル式
アズワン品番
8-7159-01
座面径(Φmm)
380
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。