アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 施設用カート・ワゴン
アズワンの リネン車
リネンワゴン GN-2シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54551018
品番
GN-2-ST
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
1/3幅に折りたためます。
材質
袋:コスモターポリン製(両面防水)×1枚付き
質量(kg)
13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
925×625×800
キャスター径(Φmm)
100(ストッパー無し)
材質(フレーム)
スチール
アズワン品番
8-7592-01
折りたたみ寸法(mm)
925×210×800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。