歯愛メディカル
歯愛メディカルの 専門診療・科目別
歯愛メディカルの 歯科用品
歯ブラシ 子ども用サイズ リセラエコル 子供用サイズ 48本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(48本)
注文コード
54551054
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
ブラシ/ナイロン
寸法(mm)
ヘッド部:9×22.3
全長(mm)
約146
色
4色(レッド・グリーン・ブルー・イエロー)アソート
サイズ
M
耐熱温度(℃)
80
対象
幼児〜小学生
アズワン品番
8-7750-21
毛のかたさ
ふつう