原沢製薬工業
原沢製薬工業の 施設用家具・備品
原沢製薬工業の ベッド 施設用
原沢製薬工業の マット・パッド 施設用
ケアシートPUP 床ずれ予防シート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
54551149
品番
200X300
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
耐久性に優れ、洗浄して再使用も可能です。適用部位の大きさに切って使用できます。床ずれ等の気になる部位への有害な外部刺激を和らげます。皮膚に密着するので、動きによるズレ・摩擦を予防します。
材質
本体/PE(ポリエチレン)ジェル
寸法(mm)
200×300
アズワン品番
8-7917-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00357100008
医薬品医療機器等法
一般医療機器