アスメディサポーターちゃんとしめるスリーブタイプひざ サポートレベル3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54551176 品番 #108366
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

段階着圧サポーターひざ用(日常・レジャー/ケガ予防/疲れ対策)です。スポーツテーピング理論に基づき、ひざのお皿を強弱のある圧迫で動きをアシストします。ひざにフィットする快適な装着感で着脱もスムーズです。繰り返しの着用・洗濯にも耐える強い生地を使用しています。

材質ポリエステル、PU(ポリウレタン) サイズL 適合部位ひざ 丈(cm)25 アズワン品番8-8064-13 洗濯方法洗濯可(手洗い) ひざ頭周り(cm)適合:36〜42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする