プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用家具・備品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用カート・ワゴン
プロシェア(ナビス/アズワン)の 施設用ワゴン
折りたたみ式カート 500×290×830mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54551438
品番
315
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
7
耐荷重(kg)
10/棚
天板寸法(mm)
435×282
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×290×830
キャスター径(Φmm)
75(ストッパー無し)
アズワン品番
8-9606-01
折りたたみ寸法(mm)
500×200×940(自立不可)
足パイプ径(Φmm)
25