曜日別特売

フルハーネス用空調風神服 (ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズLL
ネイビー
内容量1着注文コード54551623品番KU95990G-NLL-JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
5,490

電動ファン(扇風機)とバッテリーの付いた作業服で、真夏の熱中症対策などに重宝します
フルハーネスと同時に着用することができます
落下時の首吊り事故リスクを軽減するクイックフリーファスナー採用
フックの取り外し可能なD環付き
腕や肩がもたつかないベストタイプ
風が抜ける風気路メッシュ採用
保冷材用メッシュポケット付き
高所作業者にお薦め、フルハーネスと同時に着用できます

材質ポリエステル100%ネイビーサイズLL胸囲(cm)120肩幅(cm)48アズワン品番64-9331-16
注意
※バッテリーとファンは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする