画像準備中

フルハーネス用空調風神服 (ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54551648 品番 KU95990G-GLL-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490

電動ファン(扇風機)とバッテリーの付いた作業服で、真夏の熱中症対策などに重宝します
フルハーネスと同時に着用することができます
落下時の首吊り事故リスクを軽減するクイックフリーファスナー採用
フックの取り外し可能なD環付き
腕や肩がもたつかないベストタイプ
風が抜ける風気路メッシュ採用
保冷材用メッシュポケット付き
高所作業者にお薦め、フルハーネスと同時に着用できます

セット内容ウェアのみ 材質ポリエステル100% グレー サイズLL 胸囲(cm)120 肩幅(cm)48
注意
※バッテリーとファンは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする