JAPPY
JAPPYの 空調・水冷ウェア
JAPPYの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
作業用空調風神服 (ウェアのみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
注文コード
54551657
品番
KU95990-NL-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワークでもレジャーでも気軽に着用できるベスト
背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ
保冷材用メッシュポケット付き
材質
ポリエステル100%
サイズ
L
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
66
材質(ファスナー)
フロント、コイル(引き手 金属)
注意
バッテリーとファンは付属しておりません