JAPPY
JAPPYの 空調・水冷ウェア
JAPPYの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
作業用空調風神服 (ウェアのみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
LL
注文コード
54551666
品番
KU95990-NLL-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワークでもレジャーでも気軽に着用できるベスト
背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ
保冷材用メッシュポケット付き
材質
ポリエステル100%
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
着丈(cm)
68
材質(ファスナー)
フロント、コイル(引き手 金属)
注意
バッテリーとファンは付属しておりません