スタッキングコンテナー

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 スヌーピー&フレンズ 注文コード54551745 品番LVTBXSFL
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

インテリアにマッチするイタリア製スタッカブルコンテナー、お部屋もすっきり!
柄違いをお好みで合わせお楽しみ下さい。

サイズL 材質(本体)段ボール 質量(g)730 耐荷重(kg)20 スヌーピー&フレンズ 材質(ハンドル)ポリプロピレン 寸法(縦×横×高さ)(mm)500×390×240 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※積み重ねる時は、倒れないようまっすぐに積み、重い物は上に置かないで下さい。
※工具無しで組み立てられますが、組み立てた後、解体する際は工具が必要となります。
※持ち運ぶ際の耐荷重は約20kgです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-10-05
用途:
収納
コトコト香房 様 (飲食業)

不良品が届いて交換待ちです。交換の対応は親切な方とそうでない方がいました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をおかけして申し訳ございませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする