折込式万能のこ 本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54552226 品番INK-0673
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。
折込式で持ち運び収納も便利。

用途型枠・一般木材・集成材・生木などの切断に! 材質SK-5 全長(mm)445 質量(g)234 板厚(mm)0.75 折込折りたたみ式 刃渡り(mm)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする