現場屋
現場屋の のこぎり
現場屋の のこぎり替刃
現場屋の 片刃鋸用
折込式縦・横・斜めのこ 替刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54552339
品番
INK-0686
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
現場屋折込式のこ専用替刃。
縦・横・斜め用
用途
一般木材・集成材・生木などの切断に!
材質
SK-5
全長(mm)
237
質量(g)
39
板厚(mm)
0.75
刃渡り(mm)
210