本職用 唐紙槌

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54554317 品番12261
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。
唐紙鎚〜襖(ふすま)の引手を留める釘を打つ鎚ですが、小さく軽いので趣味の工芸などにも便利です。
木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
9寸柄(約270mm)※木柄は、傷んだら交換が可能です。空柄(木柄)は別売りをしております。

用途細かい打込み作業に。 材質(柄)樫 全長(mm)270 質量(g)56 頭径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする