本職用 瓦屋槌

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54554649 品番12396
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。
瓦屋鎚〜瓦屋根のふきかえ作業に。
頭が抜けにくいLクサビを使用。
木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。

用途レンガ・ブロック・瓦・石材のカット・ハツリに。 材質(柄)樫 全長(mm)300 質量(g)350 頭径(Φmm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする