かじ平
かじ平の ハンマー
かじ平の ハンマー柄
黒檀 尺2玄能の柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54554816
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
高級感ある黒檀柄
用途
玄能用交換柄。
材質
(柄)黒檀
全長(mm)
360
サイズ
小小
質量(g)
120