フィンガーソー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54555008 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

木工工作やプラモデル作り、鉢植え植物の剪定、庭木、盆栽、観葉植物などの枝の切断などに使用できるノコギリです。
手にフィットする形状の木柄ハンドルなので作業性も高い。
コンパクトで軽く、ピッチが細かいので引き巾の狭い場所でもラクラク作業。

用途ホビーや園芸作業に。 材質SK-5 質量(g)23 刃長(mm)60 材質(柄部)ブナ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする