替刃式鉋

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54555069 品番11481
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

刃研ぎ不要。交換が簡単な替刃式カンナ。
押え金は本体刃に固定する事で調整いらず。
特許方式で逆目にならない。

用途鉋掛け作業に。 全長(mm)190 質量(g)405 刃幅(mm)42、有効幅:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54555069
2021-10-31
用途:
大工作業
石丸塗装 様

替刃式鉋が欲しくなり、友達の分まで一緒に購入をさせて頂きます。
まだ、購入前なのですが、ちょっと作業するのに便利かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする