筋毛引

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54555148 品番11522
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

便利な目盛付き!
目盛10cmまで。

用途筋付け(線引き・罫引き)用 全長(mm)185 質量(g)124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54555148
2021-10-18
用途:
木材のケガキ
製造業

全く使い物になりません。
印字されているメモリは最初からあてにはしていなかったが
引いているうちにズレる、刃が斜めに付いているのでブレる、真っ直ぐに引けない、ネジで締めてもガタつく。速攻ゴミになりました

対象商品:
54555148
2021-11-27
用途:
大工工事
有限会社 ワンスタイルインテリア 様 (建設業・工事業)

作業性はいいですし価格もやすく精度も問題無いよう思います

対象商品:
54555148
2020-11-20
用途:
DIYの家具造り
M.A.プランニング 様 (建設業・工事業)

品物のわりに安価です。スケールが付いているので便利ですが、もう少し濃ければよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大工道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする