嘉彦
嘉彦の 大工道具
嘉彦の 鉋(カンナ)
嘉彦の 鉋(カンナ)本体
二枚刃小鉋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54555236
品番
11544
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
木材表面の削り、面取り加工に。
二枚刃鉋は逆目押さえの裏金付き。
用途
鉋掛け作業に。
寸法(mm)
(鉋台)54X150
全長(mm)
150
質量(g)
228
刃幅(mm)
42(有効:36)