六兵衛
六兵衛の 大工道具
六兵衛の 鉋(カンナ)
六兵衛の 鉋(カンナ)本体
ステン張デコラ鉋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54555464
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
カンナと材料の接地面がステンレス張りになっているので摩耗を防ぎ、スベりが良くなります。
用途
デコラ材の表面加工に。
材質
(鉋台)樫
全長(mm)
188
質量(g)
455
刃幅(mm)
45