六兵衛
六兵衛の 大工道具
六兵衛の 鉋(カンナ)
六兵衛の 鉋(カンナ)本体
集成材角面取鉋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54555473
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
集成材の90度の凸角に45度の面取りが自由に取れます。
用途
集成材の面取りに。
材質
(鉋台)樫
全長(mm)
198
質量(g)
550
刃幅(mm)
45