曜日別特売
- 鉋 六兵衛 54555543

- 鉋 六兵衛 54555543
- 鉋 六兵衛 54555543

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃幅(mm)50
内容量1個注文コード54555543品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

板や角材などを正確な表面に仕上げる時に使う大工道具(カンナ)です。

用途鉋掛け作業に。刃幅(mm)50材質(鉋台)樫全長(mm)212質量(g)590
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする