丸のこ定規 樫羽付

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54555744 品番 T-600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

日立・リョービ・マキタ・他各社対応。
羽根部分は特殊オイルを浸透させた樫材を使用しているので、良く滑り仕事が捗る。
羽根部は鉋台にも使用する樫材を使用しているので、とても堅く長寿命。
ローラー定規と違い、ワーク材に面で接触するするので切り終わりまでガタツキなく、スムーズに作業ができる。

用途電動丸鋸用の丸鋸定規。 幅(mm)180 全長(mm)655 質量(g)245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54555735
2024-05-30
用途:
平行カット
建設業・工事業

ガイドとしては特段の問題はありません。50cmの物を購入しましたが、長いとガイドがたわみやすく初心者には真っ直ぐに切るのが難しいので練習が必要だと思います。

対象商品:
54555726
2024-02-27
用途:
電解工事

材料カットで使用するため買い増した。寸法合わせにて裏から見ないとイマイチ難しいかと思います。なれれば問題ありません。

対象商品:
54555735
2022-12-26
用途:
DIY時の丸鋸用ゲージ
製造業

期待どおりの滑りがあり作業が非常に楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする