日本サニパック
日本サニパックの 袋
日本サニパックの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
日本サニパックの 規格袋
北海道規格袋紐付き透明
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚×60冊)
厚さ(mm)
0.02
注文コード
54556304
品番
LS05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
北海道規格の規格袋シリーズです。
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.02
幅(mm)
160
高さ(mm)
225
サイズ(号)
北海道規格5
トラスコ品番
209-2730
色
透明