日本サニパック
日本サニパックの 袋
日本サニパックの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
日本サニパックの 規格袋
北海道規格袋紐付き透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚×30冊)
厚さ(mm)
0.02
注文コード
54556356
品番
LS10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
北海道規格の規格袋シリーズです。
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.02
幅(mm)
260
高さ(mm)
360
サイズ(号)
北海道規格10
トラスコ品番
209-2711
色
透明