平型 スチール工具箱 RING STAR x GranGearコラボ商品

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54556575 品番RST-300M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

定番デザインの平型スチール工具箱にマットカラーを塗装。仕切りのないフリーボックスタイプ。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とRING STAR(リングスター)とのコラボ商品。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)310×150×90 グリーン 用途工具類やホビー収納に。 質量(kg)約0.95 材質(本体)スチール 外寸法・幅(mm)310 外寸法・高さ(mm)90 外寸法・奥行(mm)150 有効内寸法・奥行(mm)134 有効内寸法・高さ(mm)77 有効内寸法・幅(mm)298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54556575
2021-03-21
用途:
通函として
飲食業

取手を外して、側面に移設し、取手を外した後の天板の穴を埋め、南京錠の取付穴を作成。
60サイズに収まるので、配送に都合が良い。
ヒンジ部分や角に隙間があるので、注意は必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする