大丸興業
大丸興業の 店舗運営用品
大丸興業の 観葉植物
大丸興業の 生花
観葉植物パキラ(発財の木)10号鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1鉢
注文コード
54556828
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
10号鉢
高さ(mm)
1800
タイプ
陶器カバー付
設置場所
床置き用
植物名
パキラ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※幹の部分がストレートのものをお届けになる場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300