大丸興業
大丸興業の 店舗運営用品
大丸興業の 観葉植物
大丸興業の 生花
観葉植物パキラ(発財の木)10号鉢
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1鉢
注文コード
54556837
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
ナチュラル
サイズ
10号鉢
高さ(mm)
1800
タイプ
バスケットカバー付
設置場所
床置き用
植物名
パキラ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※幹の部分がストレートのものをお届けになる場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません