支柱ハンマー打ち込ん打ろう

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(2本) 注文コード 54557099 品番 AUD-68
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

支柱や杭が楽に打ち込める!

用途園芸支柱や防獣杭の上にかぶせて、地面に打ち込みます。 材質スチール粉体塗装 全長(mm)約600 質量(kg)約6.8 サイズ 内径(mm)約68 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-10-21
用途:
フェンス支柱打ち込み作業
建設業・工事業

持ち上げた時に、杭から外れる事があります。もう少し長くても良いかも。
取手の角度なのか、小指が痛くなる。
取手が滑って使いにくい。滑り止め用にテーピングをして使用してますが、剥がれてくるので他の方法を検討中です。

2020-11-29
用途:
杭打ち
つゆきみかん園 様 (農・林・水産業)

まだ使用していないのですが、2本入りでなくても、1本入りで安くしていただいた方が良いと思います。
2本入りなのは、耐久性の問題か、2本同時使用を想定しているのでしょうか。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする