アルミ製折りたたみ式リヤカー

(4件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54557135 品番AKO-200N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アウトドアや緊急時の運搬車で大活躍!ノーパンクタイヤ装備でパンクしません。折りたたみ式なのでコンパクトに収納可能!

奥行(mm)約2500 高さ(mm)約820 質量(kg)約24.5 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1250×400×830 耐荷重(kg)約200 幅(mm)約1100 荷台寸法(幅)(mm)約800 荷台寸法(深さ)(mm)約455 材質アルミ合金製 荷台寸法(長さ)(mm)1200 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-25
用途:
非常時の物品搬送用
医療・福祉・介護関連業

大震災等の非常時に、当マンションは在宅避難が中心になりそう。その際水や食料などの救援物資は避難生活施設となっている近くの小学校に届くので、そこから当マンションまで運ぶために購入した。大きくてしっかりしており、組み立てるのも畳むのも簡単(一人でもできないことはないが、2人でやるほうが効率的)。

1人が参考にしています
対象商品:
54557135
2024-02-15
用途:
マンションの防災用
不動産業

防災用で、普段は倉庫にしまっておくので組み立て式を選びました
若干華奢ですが、常時使うわけではないので問題ないでしょう

対象商品:
54557135
2023-09-20
用途:
防災訓練
卸売・小売業

折りたたみ式で組み立ても簡単なので、とても満足しています。
カラーのわかりやすい説明書が付いているのもよかったです。
しっかりしていて、サイズも大きいので、災害時に役立ちそうです。

対象商品:
54557126
2023-05-16
用途:
震災等の被災時の歩行困難者や老齢単身世帯の住人の救出に活用。
材木町自主防災会 様 (その他業種)

防災会役員で試験的に模擬活用トレーニングを行った。
今後自治会全員参加による避難訓練時に模擬運搬作業を実施し、多くの会員に組み立てと活用になれてもらう予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リヤカーの特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_2/
2023-02-17

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする