アルミス
アルミスの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルミスの 作業台(作業用踏台)
アルミポータブルステージ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54557169
品番
APS-200AL-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥317,680
販売価格(税別)
¥
288,800
バスケットに入れる
アルミフレームの採用で従来型に比べて軽量化を実現。フレームは表面処理を施しております。
天板高さ(m)
0.2
天板寸法(幅×奥行)(mm)
2400×1200
設置寸法(幅×奥行)(mm)
2400×1200
質量(kg)
約70
用途
簡易に設置を行えるひな壇です。キャスター付きで、折りたたんで移動も可能。
材質
ナラ単板市松貼りt24合板
段数
1
キャスター
100Φ自在タイヤ
設置寸法・奥行(mm)
約1200
設置寸法・幅(mm)
約2400
安全荷重(kg)
500(kg/m
2
)
材質(フレーム)
アルミ
材質(脚部)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約550×1200×1300
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約2400×1200×200
天板寸法・幅(mm)
2400
天板寸法・奥行(mm)
1200
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。