※本体
ベストコ
ベストコの マット・スノコ
ベストコの マット
ベストコの 玄関マット
エントランスラバーマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54557345
品番
ND-469
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
表面は吸水性に優れたポリエステル製。
マットの厚さが0.5cmの薄型タイプなのでドアの前に置いても引っ掛かりにくい。
滑りにくいゴム製だから安心・安全。
色(柄)
ウェルカムダルウッド
材質
本体:ポリエステル・再生ゴム
寸法(cm)
45×75×0.5
質量(g)
1500
アズワン品番
64-3543-78