1012-F1 ボックスパレット 1枚蓋付き テイモー 54557598 1012-F1 ボックスパレット 1枚蓋付き テイモー 54557598

ボックスパレット 1枚蓋付き

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大積載量(kg)2000 注文コード54557598 品番1012-F1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は最大積載量など7種類から選べます 他の種類を見る

1枚蓋付のボックスパレットになります。
蓋はお客様で取付て頂きます。
クロムフリー表面処理をしています。
(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。
フォークリフトによる荷役が容易にできます。

用途各種工場や作業現場に最適です。 オプション1枚蓋付 段数積段数:1 最大積載量(kg)2000 脚高(mm)100 外寸法・高さ(mm)895 外寸法・奥行(mm)1000 外寸法・間口(mm)1200 有効内寸法・間口(mm)1150 有効内寸法・奥行(mm)950 有効内寸法・高さ(mm)740
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。ボックスパレットの積み重ねは出来ません。お客様で蓋を取付けて頂きます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする