テイモー
テイモーの 各種パレット
テイモーの メッシュパレット
ボックスパレット 2枚蓋付き
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最大積載量(kg)
2000
注文コード
54557668
品番
1012-F2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
最大積載量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
2枚蓋取付されているボックスパレットになります。
クロムフリー表面処理をしています。
(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。
フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途
各種工場や作業現場に最適です。
オプション
2枚蓋付
段数
積段数:1
最大積載量(kg)
2000
脚高(mm)
100
外寸法・高さ(mm)
895
外寸法・奥行(mm)
1000
外寸法・間口(mm)
1200
有効内寸法・間口(mm)
1150
有効内寸法・奥行(mm)
950
有効内寸法・高さ(mm)
740
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。蓋を取付けている為、ボックスパレットの積み重ねは出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500