PPロープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(80m) 注文コード54557826 品番IH-105-576
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

柔らかく結びやすい梱包紐です。3本撚りで溶着しており、強度があり、切ってもほつれにくい仕様です。

太さ(Φmm)約3 長さ(m)80 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)約170 用途荷造り、結束などに最適な柔らかく結びやすい梱包紐です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする